Sealing tape VKP® Trio SF
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 1
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 2
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 3
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 4
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 5
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 6
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 7
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 8
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 9
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 10
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 11
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 12
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 13
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sealing tape VKP® Trio SF

Pre-compressed and impregnated joint sealing tape for simultaneously sealing indoor and outdoor window and door joints, particularly shallow joints

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa ; satisfait les exigences BG1 conformément à la norme DIN 18542



Propriété d'étanchéité à l'air testée (a < 0,1), satisfait les exigences BGR conformément à la norme DIN 18542



Résistance à la pluie contrôlée et garantie



Application rapide


Résistance à la pluie battante, isolation thermique et étanchéité à l'air en un seul produit



Perméable à l'extérieur à la vapeur d'eau


L'étanchéité de la surface sur un côté permet d'obtenir la propriété de diffusion de vapeur requise "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur".



Installation possible par tous les temps


Le produit assure une étanchéité complète quelles que soient les conditions météo.



Aucune réaction chimique avec d'autres matériaux

Indication

Le ruban résiste à la pluie, mais il doit également être scellé avec un ruban de butyle recouvert d'aluminium en cas d'eau stagnante (par exemple, horizontale et au-dessus) ou de l'eau appuyant sur le joint, si celui-ci n'est pas recouvert immédiatement après le montage. Un deuxième niveau pour évacuer l'eau (film d'étanchéité en forme de baquet) doit être créé dans la zone de raccord inférieure, afin que l'eau soit détournée vers l'extérieur de manière contrôlée. La vitesse de dilatation de VKP Trio SF dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.