Sealing tape VKP® BASIC
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Sealing tape VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sealing tape VKP® BASIC

Waterproofed, pre-compressed BG2 sealing tape with tested resistance to driving rain up to 300 Pascal.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
• Etanchéité a l’eau (une compression de 75% minimum est nécessaire pour l’étanchéité des joints à 2 étages).
• Faible perméabilité a l’air.
• Améliore les performances thermiques (compression de 60 % minimum) et acoustiques (compression de 10 % suffisante).
• Calfeutre les passages d’air et de poussières.
• Elasticité permanente qui compense les irrégularités du support.
• Esthétique - aspect final rectiligne, peut être peint, enduit ou crépi (un test préalable est conseillé).
• Bande autoadhésive, mise en œuvre simple et rapide.
• Très bonne compatibilité avec les différents matériaux de construction et mastics d’étanchéité.
Indication

Sélectionner la taille de ruban appropriée :


1. Définir les largeurs de joints par rapport à la structure et les classer sur l'échelle de « résistance à la pluie »


2. Ensuite, sélectionner la taille de ruban requise


3. Sélectionner la référence en fonction de la couleur du ruban


4. Définir la quantité de rouleaux



La vitesse de dilatation de VKP Basic dépend de la température. La dilatation du ruban n'est pas soumise à des spécifications définies. Elle est uniquement basée sur des valeurs empiriques. Le temps de réinitialisation du ruban dépend de la température de stockage et d'utilisation. Les mesures suivantes s'appliquent : Plus le temps de stockage est long et plus la température d'utilisation est basse, plus les temps de repositionnement sont longs.


En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.



** Uniquement pour installation résistante à la pluie.