Self-adhesive hook and loop fastener tape

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Self-adhesive hook and loop fastener tape

Used in the automotive, furniture, electronics and textile industries. Bonding on smooth, porous and rough surfaces. For fastening components and panels and for door, case and cover locks.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Epaisseur de fermeture :

Selon DIN 53.370 avec une pression de fermeture de 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm


  • Résistance thermique :

-30 °C à +85 °C


  • Type de colle :

Adhésifs de contact thermodurcissables à base de caoutchouc

Indication

Le ruban auto-agrippant n'est pas adaptée aux surfaces qui contiennent des plastifiants (par ex. PVC souple).