Drilling screw, hexagon head with sealing washer pias®
Drilling screw, hexagon head with sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 1
Drilling screw, hexagon head with sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 2
Drilling screw, hexagon head with sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 3
Drilling screw, hexagon head with sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 4
Drilling screw, hexagon head with sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drilling screw, hexagon head with sealing washer pias®

Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel and sealing washer. For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier/acier – pour ∅ 4,2 mm à ∅6,3 mm
Indication

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.