Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Self-fusing shrink tape
Enables different materials to be sealed in a way that is waterproof and impermeable to water vapour. Suitable for use in various sectors, such as the automotive and electrical industries.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Haute résistance diélectrique
Le ruban est idéal pour l'isolation des câbles et des lignes électriques.
Hautement compatible avec le PE, le PVC, le butyle, le néoprène, etc.
Peut être utilisé dans divers secteurs, par ex. l'industrie automobile et le secteur de l'électricité
Haut degré d'élasticité
Le ruban se moule extrêmement bien sur le matériau support.
- Les surfaces à sceller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Pour obtenir une adhérence parfaite et un joint étanche, enrouler le ruban en le serrant fermement autour du matériau à traiter puis faire chevaucher les deux extrémités du ruban.
- Le ruban rétractable ne résiste aux UV que dans certains cas et doit par conséquent être protégé de la lumière directe du soleil.
- Scelle les tuyaux et les flexibles
- Scellement d'urgence des conduites de radiateur et de carburant
- Isolation des fils et câbles électriques
- Pour une utilisation dans les zones où les flexibles thermorétractables ne peuvent plus être utilisés
- Faisceaux de câbles
Retirer le film de protection en PVC et bien étirer le ruban
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!