Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
NOx service set Two pieces
For removing NOx sensors and cleaning the thread on Iveco commercial vehicles
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Très haute résistance à la rupture contrairement à la conception fendue grâce à la conception fermée avec fenêtre
- Particulièrement utile pour les capteurs extrêmement difficiles à déposer
Contenu de la livraison :
- 1 douille, AF 20 mm
- 1 taraud de réparation avec pilote, M18x1,5
- Pour les capteurs de NOx sur les moteurs Euro 6 Stage C avec entraînements AF 20 et filetages M18x1,5
- Iveco Eurocargo, Stalis, Trakker et Crossway (bus)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!