Female thread plug-in nipple series 2000
Female thread plug-in nipple series 2000 - 1
Female thread plug-in nipple series 2000 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Female thread plug-in nipple series 2000

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.


Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et efficacité élevée



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.



Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm.


Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé.



Matière : Acier