HSS AlTiN SMART STEP sheet metal conical drill bit
HSS AlTiN SMART STEP sheet metal conical drill bit - 1
HSS AlTiN SMART STEP sheet metal conical drill bit - 2
HSS AlTiN SMART STEP sheet metal conical drill bit - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HSS AlTiN SMART STEP sheet metal conical drill bit

The high-performance sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology, spiral groove and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Technologie SMART STEP


  • Taraudage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets coniques classiques

  • Durée de vie jusqu'à 50 % plus longue par rapport aux forets coniques classiques

  • Perçage nettement plus facile par rapport aux forets coniques classiques

  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de taraudage précis sans décentrage

  • Alésage simple et agréable ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Perçage sans bavure et sans déformation de la tôle

  • Perçage circulaire précis


Rainure hélicoïdale profonde


Excellente évacuation des copeaux



Echelle gravée au laser dans la rainure


Lecture facile du diamètre du trou pendant le processus de perçage



Revêtement de protection multicouche résistant à l'usure AlTiN


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 150 °C

  • Très haute dureté de revêtement de 3 200 HV

  • Structure multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche le matériau de se souder)


Tige à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts limités pour desserrer et serrer le mandrin


Emballage du produit fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable, certification Cradle to Cradle® en bronze



Disponible exclusivement chez Würth