Sheet metal conical drill bit HSS With two cutting edges

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sheet metal conical drill bit HSS With two cutting edges

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond

  • Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm

  • Pas de fraisage ni de pré-perçage requis

  • Perçage sans bavure sans déformation de la tôle. Excellente conductivité thermique pour une longévité plus longue grâce au relief axial et radial CBN

  • Queue de montage avec meulage trois phases

  • Avec échelle laser pour faciliter l'identification du diamètre du trou à percer requis
Indication
  • Tableau de vitesses inclus

  • Longévité et puissance de coupe accrues à l'aide de l'huile de perçage et de coupe