Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HSS SMART STEP sheet metal conical drill bit
The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Technologie SMART STEP
- Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets coniques classiques
- Durée de vie jusqu'à 50 % plus longue par rapport aux forets coniques classiques
- Perçage nettement plus économe en énergie par rapport aux forets coniques classiques
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Alésage simple et agréable ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Perçage sans bavure et sans déformation de la tôle
- Trous circulaires précis
Rainure en spirale rectifiée profonde
Excellente évacuation des copeaux
Echelle gravée au laser dans la rainure
Lecture facile du diamètre du trou pendant le processus de perçage
Queue à 3 méplats
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze
Disponible exclusivement chez Würth
- L'outil universel pour de grands perçages en continu dans la tôle.
- Centrage, perçage, alésage et ébavurage de tôles, tubes et profilés en une seule opération, pour une utilisation sur les perceuses à main et les équipements fixes.
- Outil idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'électricité, de la plomberie et du chauffage, des ateliers automobiles et du génie mécanique ou encore pour la fabrication d'armoires électriques ou la construction de conteneurs et d'instruments.
- S'assurer que le liquide de refroidissement et le lubrifiant sont présents en quantité suffisante
- Se référer au tableau de vitesse de rotation
- Ne pas pousser pendant l'alésage. Le foret conique se rétracte automatiquement dans la tôle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!