Sheet metal conical drill bit HSS titanium nitride

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sheet metal conical drill bit HSS titanium nitride

Burr-free drilling without causing the sheet metal to deform. Excellent heat conductivity for longer service life thanks to axial and radial CBN relief grinding.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Au nitrure de titane pour des performances puissantes


  • CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond

  • Augmentation de la vitesse d'avance d'environ 100 %

  • Longévité doublée voire quadruplée


Usage universel


  • Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm

  • Convient également au perçage de tôles très fines


Facile à utiliser


  • Pas de fraisage ni de pré-perçage requis

  • Avec échelle laser pour faciliter l'identification du diamètre du trou à percer requis

  • Tableau de vitesses inclus


Deux arêtes de coupe et emmanchement avec rectification triphasée