Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
4 article(s) avec 13 versions trouvées
The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Burr-free drilling without causing the sheet metal to deform. Excellent heat conductivity for longer service life thanks to axial and radial CBN relief grinding.
The high-performance sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology, spiral groove and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.