Light sheet metal rail Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Light sheet metal rail Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 1
Light sheet metal rail Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Light sheet metal rail Aluminium (EN-AW-6063 T6)

For mounting directly on the trapezoidal sheet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication
  • Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat

  • S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation. Des orifices de Ø 5,0 mm doivent être pré-percés dans le rail en tôle.