Démultiplicateur double
Réduction de la force appliquée et augmentation de la puissance de coupe
Conception parfaite
- Petit et léger, donc extrêmement maniable et polyvalent
- Se glisse sans problème dans n'importe quelle poche de veste ou de limande
Tête de cisaillement extrêmement compacte
Idéale pour les rayons de coupe extrêmement serrés et les endroits difficiles à atteindre
Loquet et butée combinés
- Loquet et butée combinés pour plus de sécurité
- Les cisailles peuvent être rapidement et facilement fermées et maintenues fermées
Manche ergonomique
Le manche se positionne extrêmement bien dans la main et se saisit très facilement grâce à l'insert souple présent dans la coque du manche supérieur. Cela garantit également une utilisation sans fatigue
Géométrie de coupe optimisée
Pas de glissement et pas de dentelure
Cisaille pour coupe à droite = support métallique sur la droite, de préférence pour courbures vers la droite
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!