Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Taquet AF 10
- Capacité de charge : Peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur max. de la tablette = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm
Réglage 3D
- Régler la hauteur au moyen des fentes
- Ajuster les côtés en desserrant la vis et en la faisant glisser dans la fente
- Ajuster l'inclinaison avec deux vis M6 à empreinte cruciforme : ajustement et correction de précision
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!