Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge : maximum 25 kg pour une profondeur de tablette max. de 320 mm
- Inclinaison réglable jusqu'à +3 mm
Matériau : Zamak avec finition en acier inoxydable
- Grande stabilité
- Design contemporain, surface de haute qualité
Insert plastique translucide en polypropylène (PP)
- Usage universel
- Adapté au bois et au verre
Pour tablettes en verre ou en bois de 12–41 mm d'épaisseur
- Réglage individuel
- Extrême flexibilité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!