Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Shelf support with guide pin
With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : Zamak, nickelé
- Résistance élevée à la rupture
- Surface de haute qualité
Goupille Ø 5 mm rainurée
Maintien très sûr sur le côté de l'armoire
Rapport de hauteur entre le trou percé central sur le côté du meuble et le rebord inférieur de l'étagère = 6 mm
Compatible avec les taquets 0683311125 et 0683311126
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!