Shelf support with mounting hole
Shelf support with mounting hole - 1
Shelf support with mounting hole - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Shelf support with mounting hole

With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé


  • Haute résistance à la rupture

  • Surface de haute qualité


Trou de montage de 6 mm


Fixation rapide de l'étagère contre les mouvements ou le soulèvement



Rapport de hauteur du trou de perçage central sur le côté de l'armoire par rapport au bord inférieur de l'étagère = 6 mm


Compatible avec les taquets 0683311124 et 0683311125