Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
MS 5000 roller shutter mortise lock With special locking plate
Mandrel size infinitely adjustable from 15 to 22 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglable pour utilisation à droite/à gauche
- Condamnation impossible
- Mesure de perçage : 18-21 mm
La gâche doit être fixée à l'aide de vis à tête fraisée de diamètre 3 x 16 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!