Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccordement : Raccord à baïonnette
- Étanche grâce au système double chambre breveté
- Avec raccord d'ampoule 24 V / 4 W (T8/4)
- Support d'angle avec espacement de 30 mm entre les trous de montage
Peut être utilisé avec les systèmes électriques de véhicules 12 V et 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!