Colour silicone
Colour silicone - 1
Colour silicone - 2
Colour silicone - 3
Colour silicone - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colour silicone

High-quality multifunctional sealant in individual RAL colours

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Disponible dans différents coloris RAL


Le choix de coloris (env. 180 couleurs RAL) offre des possibilités illimitées de création pour les joints de dilatation et de raccord intérieurs et extérieurs.



Convient aux applications sanitaires*



Large spectre d'adhérence


Adapté à presque tous les substrats de construction courants.



  • Sans plastifiant, par conséquent compatible avec la pierre naturelle

  • Elasticité permanente

  • Résistance aux UV

  • Peut être peint

  • Résistant aux intempéries

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102
Homologation

Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 3


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 10%

  • Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : aucune exigence de performance spécifiée

  • Comportement à la traction pour une utilisation en zones climatiques froides à -30 °C : ≤ 0,9 MPa

  • Comportement à la traction en zones climatiques froides : aucune exigence de performance spécifiée

  • Durabilité : Réussi

  • Prolifération microbiologique : 2
Indication

Avant de fixer la buse, nous vous recommandons de mettre au rebut environ 2 cm de produit d'étanchéité car des irrégularités au niveau de la couleur peuvent se produire à l'extrémité de la cartouche. L'extrémité de la buse doit être remplacée lors du remplacement de la cartouche. Tous les coloris RAL correspondant au nuancier RAL, réf. 0705 800 010, sont disponibles. Tous les coloris métalliques et fluo sont exclus. Attention ! Le silicone de couleur est un produit spécial conçu pour les clients. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être perceptibles. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit. Les produits ne peuvent être échangés. Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant avant l'application. Ne peut pas être peint ni enduit. Ne convient pas en immersion permanente ou dans un aquarium. N'adhère pas au PP, au PE, au PTFE ou au bitume. Le silicone de couleur n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable pour vérifier l'adhérence. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu.



Ne pas utiliser dans des applications impliquant un contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés.

Domaine d'application
Silicone neutre
Perfect
Silicone neutre
A8 PRO
Silicone neutreSilicone
Couleur
Acétate de silicone
pour pièces humides
Acétate de silicone
pour aliments
Acétate
de silicone
ApplicationsIntérieur
1Raccords de fenêtres++++ ++
2Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur++++*+++++
3Joints sanitaires+ ++ (1) + (4)
4Réparation de fissures
5Joints de parquet++++
6Pour la construction d'aquariums ++
7Coin cuisine++ + ++
8Vitrines + (3)
9Construction de comptoirs++ + ++
En extérieur
10Joints de porte et de fenêtre++++ ++
Intérieur et extérieur
11Joint pour vitrage++++
12Bord scellé de vitrage isolant
13Joints de pierre naturelle ++
Propriétés
techniques
importantes
Compensation de mouvement continue maximale25 %25 %25 %25 %25 %25 %12,5 %
Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50)env. 10 min10–40 min5–8 min env. 20 minenv. 10 minenv. 15 min
Durcissement complet mm/24 heuresenv. 2env. 2env. 2 env. 32-32-3
Résistance thermique-40 °C à
+180 °C
-40 °C à
+150°C
-40 °C à
+150°C
-40 °C à
+120°C
-40 °C à
+100°C
-40 °C à
+180 °C
-40 °C à
+120°C
Température d'application+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec)DGDGDGDGDG1DGDG
Caractéristiques
spécifiques
Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière
Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres++
Inodore/peu odorant++
Vernissage possible
Compatibilité des revêtements 2+++++++
Propriétés fongicides++ (1)
Sans silicone
Ponçage possible
Adhérence sur les surfaces humides
Compatible avec le bitume
Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement+++++++
Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA)+
Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié
Joint pour vitrage
et façade
Produit d'étanchéité
pour pierre naturelle
4 en 1
Acrylique
de peintre
Mastic d'étanchéité
acrylique
Acrylique pour
parquet
Produit d'étanchéité
SMP
ApplicationsIntérieur
1Raccords de fenêtres++ + ++
2Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur++++ +
3Joints sanitaires ++
4Réparation de fissures ++++
5Joints de parquet +++
6Pour la construction d'aquariums
7Coin cuisine +
9Vitrines
10Construction de comptoirs +
En extérieur
11Joints de porte et de fenêtre++ ++
Intérieur et extérieur
12Joint pour vitrage ++
13Bord scellé de vitrage isolant 2 ++
14Joints de pierre naturelle++++
Propriétés techniques
importantes
Compensation de mouvement continue maximale25 %25 %20 %5%10%25 %
Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50)env. 30 minenv. 10 minenv. 10 minenv. 10 minenv. 10 min10–15 min
Durcissement complet mm/24 heuresenv. 2,5env. 2,51env. 1env. 1env. 2
Résistance thermique-40 °C à
+90°C
-40 °C à
+220°C
-25°C à
+80°C
-20°C à
+80°C
-25°C à
+80°C
-40 °C à
+90°C
Température d'application+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
+5°C à
+40°C
Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec)DGDGWWWDG
Caractéristiques spécifiques Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière+
Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres
Inodore/peu odorant+++++
Vernissage possible+++++
Compatibilité des revêtements 2++++++
Propriétés fongicides+
Sans silicone+++++
Ponçage possible++
Adhérence sur les surfaces humides
Compatible avec le bitume
Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement++++++
Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA)
Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié