Silicone fluid silicone spray
Silicone fluid silicone spray - 1
Silicone fluid silicone spray - 2
Silicone fluid silicone spray - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Silicone fluid silicone spray

High-quality, physiologically safe anti-friction and release agent

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Contient des huiles à base de silicone de qualité supérieure hautement concentrées


  • Propriétés de glissement et effet lubrifiant optimum

  • Elimine les problèmes de grippage et d'usure

  • Supprime les grincements désagréables


Résistance thermique extrêmement élevée, entre -50 °C et +250 °C


Large éventail d'applications, même à des températures élevées, peut aussi être utilisé comme agent anti-adhésif



Incolore, non décolorant



Bonne compatibilité avec les matériaux



Hydrofuge


Protège les éléments en caoutchouc contre le gel, par exemple

Indication

NSF H1


Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.


Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.