Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) DIN 980, similar to A2 stainless steel, tin-plated (SN)
Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) DIN 980, similar to A2 stainless steel, tin-plated (SN) - 1
Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) DIN 980, similar to A2 stainless steel, tin-plated (SN) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) DIN 980, similar to A2 stainless steel, tin-plated (SN)

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
    Lors du montage de l'écrou sur la vis, le filetage de la vis est mis sous contrainte par l'écrasement du taraudage de l'écrou

  • Peut être utilisé à des températures comprises entre :
  • -70 °C et +250 °C
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).