Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Single-handed grease gun With variable pressure setting directly on handle
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre
- Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion et transmission de la puissance
- Tête de pompe à graisse en zamak
- Remplacement rapide et propre de la cartouche
- Peut passer du transport de graisse à volume élevé à haute pression à l'aide de la poignée
- Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème
- Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème
Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre
Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!