Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
OBS 6 single-joint hinge
With visible roller and hold-closed function, tool-free clip fitting between cup and hinge arm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage 2D
- Réglage facile des portes du meuble
- Réglage latéral : -2 mm avec le raccord excentrique
- Réglage de la hauteur : +/- 2 mm via le trou oblong. Pour régler la hauteur, rompre les deux ergots sous la vis Euro (type B, diamètre de la tête 9,0 mm)
Commander séparément un boîtier de charnière pour tous les modèles de charnière OBS 6 et OBS 8
- Cache boîtier
- Convient aux butées d'angle ou aux butées jumelées
Angle d'ouverture de 180°/230°/270°
Convient à la structure primaire et à la construction continue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!