OBS 8 single-joint hinge
OBS 8 single-joint hinge - 1
OBS 8 single-joint hinge - 2
OBS 8 single-joint hinge - 3
OBS 8 single-joint hinge - 4
OBS 8 single-joint hinge - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

OBS 8 single-joint hinge

With visible roller and hold-closed function, tool-free clip fitting between cup and hinge arm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Réglage 2D


  • Réglage facile des portes du meuble

  • Réglage latéral : -2 mm avec le raccord excentrique

  • Réglage de la hauteur : +/- 2 mm via le trou oblong. Pour régler la hauteur, rompre les deux ergots sous la vis Euro (type B, diamètre de la tête 9,0 mm)

  • Réf. F150145167 Réglage de la hauteur +/- 2 mm via le raccord excentrique


Commander séparément un boîtier de charnière pour tous les modèles de charnière OBS 8 et OBS 6


  • Cache boîtier

  • Convient aux butées d'angle ou aux butées jumelées


Angle d'ouverture de 180°/270°