Flanged aluminium single ladder with steps
Flanged aluminium single ladder with steps - 1
Flanged aluminium single ladder with steps - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flanged aluminium single ladder with steps

Rugged design. Steps with tested slip resistance

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Les marches de 80 mm de profondeur avec surface rainurée garantissent un niveau élevé de sécurité et un appui confortable et sûr

  • Les quatre brides et la compression du joint de marche/montant garantissent une extrême robustesse et une résistance élevée à la torsion

  • Très grande stabilité sans déformation, car les marches et le montant sont fabriqués en aluminium extrudé

  • Appui sûr de l'échelle grâce aux pieds/patins antidérapants bicomposant de l'échelle

  • Traverse (longueur de l'échelle ≥ 3 m) pour davantage de stabilité et de protection antibasculement