Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plug-in slanted shelf rack
Robust plug-in rack with 3 steel shelves for optimum storage of easy-view storage bins and Euronorm containers.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide et facile sans outils supplémentaires grâce au cadre prémonté
- Support de cadre profilé en T robuste
- Niveau de stabilité élevé grâce au renfort du cadre et des tablettes (barres de profondeur et barres de longueur)
- La barre de longueur sert de barre de butée
- Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
Dimensions extérieures
- Largeur de rayonnage de base + 56 mm
- Largeur de rayonnage supplémentaire + 0 mm
- Profondeur de rayonnage = profondeur de base + 26 mm
Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!