Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Drilling screw, hexagon head with wood thread and sealing washer piasta®
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening steel and aluminium profiles on wooden substructures
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
La vis à rondelle d'étanchéité ∅ 14 mm, 3 mm EPDM est particulièrement adaptée à la fixation des profilés ondulés (par ex. 18/76) sur des ossatures en bois
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier / bois
- Aluminium/bois
L'épaisseur du matériau à percer est de 2 mm maximum. Cependant, il est possible de percer deux disques simultanément (2 x 1,5 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!