Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Drilling screw, hexagon head with sealing washer piasta®
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For attaching aluminium and steel profiles as well as sandwich elements to aluminium and steel substructures ≤ 5 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier - pour ∅ 4,2 mm à ∅6,3 mm
Egalement conforme à l'agrément technique ATE-13/0210 pour la fixation en sandwich pour ∅ 6,3 mm à partir d'une longueur de ≥ 50 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!