Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer pias®
Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 1
Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 2
Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 3
Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer pias<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer pias®

Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel, with long drill bit tip. For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 12 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier/acier
Indication

Les vis autoperceuses zinguées galvanisées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.