Self-drilling façade construction screw Sandwich piasta® A2 stainless steel
Self-drilling façade construction screw Sandwich piasta<SUP>®</SUP> A2 stainless steel - 1
Self-drilling façade construction screw Sandwich piasta<SUP>®</SUP> A2 stainless steel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Self-drilling façade construction screw Sandwich piasta® A2 stainless steel

With hardened steel drill tip, hexagon head and sealing washer for securing the sandwich elements on steel structures ≤ 12 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction d'au moins 50 % du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Formage par refoulement des filets

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Conformément à l'agrément technique ATE-13/0210 convient au montage en sandwich sur les ossatures en acier ≤ 12 mm