Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer piasta®
Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 1
Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 2
Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drilling screw, hexagon head with long drill tip and sealing washer piasta®

A2 stainless steel with long drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For attaching aluminium and steel profiles to substructures made of aluminium and steel ≤ 12 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier / acier

  • Aluminium/acier

  • Aluminium/aluminium