Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Slide hammer for internal puller with M10 and M14 x 1.5 thread
For rapid removal of components in conjunction with internal pullers
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour diamètres d'alésage de 5 à 35 mm avec filetage M10
- Pour diamètres d'alésage de 35 à 70 mm avec filetage M14 x 1.5 (15-16G)
Après avoir positionné l'extracteur interne, visser la barre du marteau à inertie sur l'axe (2) et actionner le marteau à inertie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!