Slide hammer for internal puller with M10 and M14 x 1.5 thread
Slide hammer for internal puller with M10 and M14 x 1.5 thread - 1
Slide hammer for internal puller with M10 and M14 x 1.5 thread - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slide hammer for internal puller with M10 and M14 x 1.5 thread

For rapid removal of components in conjunction with internal pullers

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour diamètres d'alésage de 5 à 35 mm avec filetage M10

  • Pour diamètres d'alésage de 35 à 70 mm avec filetage M14 x 1.5 (15-16G)