Sliding door fitting guide bar SB 20 E
Sliding door fitting guide bar SB 20 E - 1
Sliding door fitting guide bar SB 20 E - 2
Sliding door fitting guide bar SB 20 E - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sliding door fitting guide bar SB 20 E

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Visible au niveau des portes intérieures, des panneaux de caisson et de la base inférieure

  • Capacité de charge : 20 kg

  • Coulissement silencieux et en douceur

  • Galet de guidage inférieur en nylon. Réglage en hauteur jusqu'à ±3 mm à l'aide d'un raccord excentrique et de cames de guidage

  • Diamètre de perçage des éléments de guidage : 35 mm

  • Installation facile avec outils standard


Barre de guidage supérieure en nylon avec axe à ressort. Recouvrement d'axe de 5 ou 8 mm


  • Portes faciles à démonter/accrocher

  • Compensation de tolérance pour réglage en hauteur


Portes à clipser sur le meuble


  • Assemblage des portes sans outil

  • Les portes sont faciles à accrocher


Un rail pour tablettes supérieure et inférieure


  • Dimension de fraisage uniforme

  • Tablettes à positionnement flexible