Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SlideLine 56 sliding door fitting
Sliding door fitting for inset sliding doors with runners beneath, boasting uncomplicated technology and simple installation
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Application rapide : Des profilés coupés à la bonne longueur sont enfoncés dans deux rainures usinées identiques
- Montage facile par vis grâce au trou en coupelle dans les pièces mobiles
- Positionnement sûr et réglage pratique de la porte dans le profilé inférieur
- Pose de porte simple : Pousser le guide vers le haut, le fixer dans le profilé de guidage et c'est fait !
- Amortissement de fermeture en option ; peut également être ajouté à tout moment
Buffets, penderies, dressings
A visser sur le mur. Un trou en coupelle de 35 mm de diamètre est nécessaire au montage du chariot inférieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!