SlideLine M sliding door fitting
SlideLine M sliding door fitting - 1
SlideLine M sliding door fitting - 2
SlideLine M sliding door fitting - 3
SlideLine M sliding door fitting - 4
SlideLine M sliding door fitting - 5
SlideLine M sliding door fitting - 6
SlideLine M sliding door fitting - 7
SlideLine M sliding door fitting - 8
SlideLine M sliding door fitting - 9
SlideLine M sliding door fitting - 10
SlideLine M sliding door fitting - 11
SlideLine M sliding door fitting - 12
SlideLine M sliding door fitting - 13
SlideLine M sliding door fitting - 14
SlideLine M sliding door fitting - 15
SlideLine M sliding door fitting - 16
SlideLine M sliding door fitting - 17
SlideLine M sliding door fitting - 18
SlideLine M sliding door fitting - 19
SlideLine M sliding door fitting - 20
SlideLine M sliding door fitting - 21
SlideLine M sliding door fitting - 22
SlideLine M sliding door fitting - 23
SlideLine M sliding door fitting - 24
SlideLine M sliding door fitting - 25
SlideLine M sliding door fitting - 26
SlideLine M sliding door fitting - 27
SlideLine M sliding door fitting - 28
SlideLine M sliding door fitting - 29

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SlideLine M sliding door fitting

Sliding door fitting for overlay or inset sliding cabinet doors

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • L'utilisation de kits de rail différents permet de faire de la quincaillerie un élément design passant devant les armoires/tablettes ou de configurer des portes qui dissimulent facilement l'intérieur de l'armoire tout en assurant un accès simple et confortable à cet espace de rangement


Variante d'installation OVERLAY


  • Confort inclus : Systèmes de fermeture Soft-Close inclus pour la fermeture, l'ouverture et la collision

  • Montage rapide sans outil : Installation facile des portes coulissantes

  • Perfection : Dispositif de réglage en hauteur intégré pour des portes parfaitement alignées

  • Pratique et rapide : Montage du profilé sur la structure assemblée par simple fixation à vis. Les supports de montage permettent à une personne d'effectuer ce travail seule.

  • Conception évolutive : SlideLine M propose des options de conception personnalisées


Variante d'installation INSET


  • Options de conception : SlideLine M : solution polyvalente pour la cuisine

  • Risque de coincement nul : Sécurité garantie par les dispositifs d'amortissement dans toutes les directions

  • Installation flexible : Sélection d'une solution à visser, à coller ou à rainurer par un professionnel

  • Configuration unique à deux rails : La solution SlideLine M s'adapte à une large gamme d'applications dans différentes zones et avec des conceptions variées

  • Montage rapide sans outil : Installation facile des portes coulissantes