SysLine S sliding door fitting
SysLine S sliding door fitting - 1
SysLine S sliding door fitting - 2
SysLine S sliding door fitting - 3
SysLine S sliding door fitting - 4
SysLine S sliding door fitting - 5
SysLine S sliding door fitting - 6
SysLine S sliding door fitting - 7
SysLine S sliding door fitting - 8
SysLine S sliding door fitting - 9
SysLine S sliding door fitting - 10
SysLine S sliding door fitting - 11
SysLine S sliding door fitting - 12
SysLine S sliding door fitting - 13
SysLine S sliding door fitting - 14
SysLine S sliding door fitting - 15
SysLine S sliding door fitting - 16
SysLine S sliding door fitting - 17
SysLine S sliding door fitting - 18
SysLine S sliding door fitting - 19
SysLine S sliding door fitting - 20
SysLine S sliding door fitting - 21
SysLine S sliding door fitting - 22
SysLine S sliding door fitting - 23

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SysLine S sliding door fitting

With optional soft-close system for even greater comfort

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Quincaillerie pour porte coulissante intégrée en haut des armoires à portes encastrées. En raison des rails et des raccords encastrés, le montage est presque invisible

  • Pièce plus silencieuse : Amortissement d'ouverture et de fermeture en option. Ces dispositifs sont pré-installés dans le kit avec amortissement, ce qui signifie qu'aucun travail de montage supplémentaire n'est nécessaire.

  • Design robuste et confortable : Pas de profilé qui gêne dans la partie inférieure

  • Presque invisible : Les profilés pour le système coulissant sont encastrés dans la partie supérieure

  • Gain de temps : Montage et alignement rapides grâce à l'assemblage clipsé sans outil. Même la préparation des portes est rapide et facile, à l'aide des gabarits de forage.

  • Travaillez plus efficacement : Les portes coulissantes permettent une grande liberté de mouvement sur les postes de travail

  • Utilisation optimale de l'espace de stockage : Le système SysLine S ouvre les portes sans saillie