TopLine 110 sliding door fitting
TopLine 110 sliding door fitting - 1
TopLine 110 sliding door fitting - 2
TopLine 110 sliding door fitting - 3
TopLine 110 sliding door fitting - 4
TopLine 110 sliding door fitting - 5
TopLine 110 sliding door fitting - 6
TopLine 110 sliding door fitting - 7
TopLine 110 sliding door fitting - 8
TopLine 110 sliding door fitting - 9
TopLine 110 sliding door fitting - 10
TopLine 110 sliding door fitting - 11
TopLine 110 sliding door fitting - 12
TopLine 110 sliding door fitting - 13
TopLine 110 sliding door fitting - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TopLine 110 sliding door fitting

With optional soft-close system for even greater comfort

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Quincaillerie pour porte coulissante installée en haut de l'armoire à portes encastrées

  • En raison des rails et des raccords encastrés, le montage est presque invisible

  • Pièce plus silencieuse : Amortissement d'ouverture et de fermeture en option, qui peut également être ajouté à tout moment

  • Design robuste et confortable : Pas de profilé qui gêne de panneau inférieur

  • Presque invisible : Les profilés pour le système coulissant sont encastrés dans le panneau supérieur

  • Gain de temps : Montage et alignement rapides grâce à l'assemblage clipsé sans outil. En outre, la découpe du galet de roulement permet d'insérer rapidement et facilement les éléments coulissants, même lorsque le galet de roulement est déjà collé