Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
TopLine L sliding door fitting
Sliding furniture door fitting positioned at the top and running in front of the cabinet for overlay doors with maximum running comfort, low opening forces and optimal opening and closing damping
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Silencieux et en douceur : Confort haut de gamme grâce au système de fermeture Soft-Close
- Fonctionne comme sur un coussin d'air : Fonctionnement d'une fluidité luxueuse presque inaudible avec caractéristiques de coulissement exceptionnelles, même après une longue durée de vie
- Confort extrême : Les portes sont particulièrement faciles à ouvrir et à fermer
- En quelques secondes : Fixation facile de l'amortisseur de fermeture dans le profilé de glissement
- Réglage graduel simple : Réglage facile du support de porte ± 25 mm, pour un profil de joint parfait
- Simple et abordable : Montage intuitif et sûr des portes grâce aux rails empilés
- Gain de temps : Le guide se clipse simplement, sans outil
- Accès total : Utilisation optimale de l'espace de rangement via les portes coulissantes à grande ouverture. Le décalage minimal de la porte, à savoir seulement 34 mm, peut être réduit à un simple affleurement de 0 mm.
Pour toutes les armoires à portes coulissantes frontales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!