Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT interior sliding door fitting for ceiling mounting
Suitable for installation in a wall cavity for wooden doors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage ou démontage de la porte a posteriori possible en cas de pose à galandage au moyen d'un système de suspension spécial
- Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés
- Faible hauteur d'installation : seulement 31 mm
- En raison de la faible hauteur d'installation, aucun panneau supérieur n'est nécessaire
Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!