Sliding door mortise lock with circle bolt and CK punch
Sliding door mortise lock with circle bolt and CK punch - 1
Sliding door mortise lock with circle bolt and CK punch - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sliding door mortise lock with circle bolt and CK punch

Secure locking of sliding doors

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Conforme à la norme DIN EN 12209



Contenu de la livraison :


  • 1 serrure encastrée pour porte coulissante

  • 1 gâche
Homologation

Clé de classification : 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Catégorie d'utilisation : 3


Capacité de fonctionnement en continu : C


Masse et force de fermeture de la porte : -


Convient aux portes coupe-feu et antifumée : 0


Sécurité : 0


Résistance à la corrosion et température : A


Niveau de protection et résistance au perçage : 3


Zone d'utilisation de la porte : C


Type de clé et de verrouillage : A


Type de fonctionnement de l'axe : 2


Identification de la clé : 0

Indication

Boîtier de serrure centré.