Adapté pour : | Pièce coulissante | |||
Echelle à coulisse en aluminium Conception jusqu'à 2017 Art. N° | Echelle à coulisse en aluminium Conception à partir de 2018 Art. N° | Nombre de barreaux | Référence | PU/Qté. |
- | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 008 | 1 |
- | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 010 | 1 |
- | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 012 | 1 |
- | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 014 | 1 |
- | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 016 | 1 |
- | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 018 | 1 |
0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 708 | 1 |
0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 710 | 1 |
0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 712 | 1 |
0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 714 | 1 |
0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 716 | 1 |
0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 718 | 1 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!