Rivet nut with a small countersunk head and knurled shank
Rivet nut with a small countersunk head and knurled shank - 1
Rivet nut with a small countersunk head and knurled shank - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet nut with a small countersunk head and knurled shank

Zinc-plated steel, blue passivated with small countersunk head and knurled shank

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées. Ainsi, ils garantissent des assemblages sécurisés et offrent la possibilité de monter facilement des composants supplémentaires à l'aide de vis traditionnelles.

  • Mise en œuvre d'un côté, également compatible sur des profilés fermés

  • Pose simple, rapide et quasiment automatique

  • Aucune nécessité de fraiser les trous de perçage

  • Qualité de mise en œuvre constante

  • Fixation anti-rotation avec taraudage résistant

  • Efficacité accrue : travail plus rapide, raccordements sécurisés et qualité améliorée
Indication

Les valeurs techniques à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.