Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Small abrasives mini fleece disc
With quick-change mounting. Compatible with 3M Roloc system.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Grain gros, moyen et fin : Oxyde d'aluminium
Grain très fin : Carbure de silicium
Structure de disque ouverte et flexible
- Echauffement minimal (ponçage à faible échauffement)
- Encrassement minimal avec la poussière émanant du ponçage
- Adaptation optimale à la pièce ; texture de surface uniforme
Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion
Aucune contamination de la surface de la matière
A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées) et les arbres flexibles
Les disques de 75 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14
- Pour le nettoyage des surfaces, l'élimination de l'aspect bleuté, de la rouille, de la saleté et des couches d'oxyde, les travaux d'ébavurage légers, la production de surfaces décoratives, l'arasage des soudures, l'élimination des rainures de ponçage, des rayures, des revêtements et des anciens enduits.
- Matériaux compatibles : Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!