Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Small mist lubricator For pneumatic tools
For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pression de service d'environ 6 bar
- Température de fonctionnement de +5°C à +50°C
- Possibilité de sélectionner le sens du débit
A placer en position verticale (l'huile peut fuir en cas de positionnement sur le côté). Convient uniquement aux rythmes de travail à percussion tels que les clés à chocs pneumatiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!