Snipe nose pliers DIN ISO 5745
Snipe nose pliers DIN ISO 5745 - 1
Snipe nose pliers DIN ISO 5745 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Snipe nose pliers DIN ISO 5745

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais

  • Lames : Trempage par induction supplémentaire

  • Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente

  • Coques de manche : PVC, double trempage

  • Charnières : charnières encastrées