Snipe nose pliers DIN ISO 5745

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Snipe nose pliers DIN ISO 5745

For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames : Trempage par induction supplémentaire

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension : Dentelé

  • Joint : Charnière entrepassée