Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Axle nut special socket AF 31.5 mm For Ford
Special socket with special dimensions for the proper removal and installation of axle nuts
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Ajustement très précis, protégeant le profil extérieur de l'écrou de tout dommage ou blocage
- C-MAX ENERGI 2014-2018, C-MAX 2018-2019, FOCUS à partir de 2018, KUGA à partir de 2017, MUSTANG à partir de 2015, CONNECT Mk2 et TURNEO CONNECT à partir de 2017, etc.
- Pour écrou d'essieu Ford OEM n° 2 216 529 (M22x1.5)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!